plaquita de fresado simmill OS, herramientas de mandrinado fino, Dmin=0,6 mm, L2=2,5 mm

N.º do artigo: A04.0025.02.06.00 YR X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo A04.0025.02.06.00 YR X800
EAN/GTIN 4069769006476
Número do fabricante AW09X800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill OS
Herramientas de mandrinar finas
Dmin=0,6 mm, L2=2,5 mm

Parámetros técnicos:

  • a = 0,55 mm
  • L2 = 2,5 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 0,6 mm
  • R = 0,0 mm
  • d = 0,46 mm
  • LH = 13,0 mm
  • ap = 0,05 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • f = 0,30 mm