soporte de sujeción simturn AX, diseño doble, mango redondo, mecanizado interior, mango de acero, D=22 mm, Da=4 mm, Db=4 mm

N.º do artigo: A04.0022.0140.A04
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo A04.0022.0140.A04
EAN/GTIN 4069769006216
Número do fabricante AGV1
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de apriete SIMTEK simturn AX
Diseño doble, mango redondo, mecanizado interior
Mango de acero, D=22 mm, Da=4 mm, Db=4 mm

Parámetros técnicos:

  • Destornillador = T15F
  • ØDg6 = 22,0 mm
  • L1 = 140,0 mm
  • ØDb = 4,0 mm
  • LK = 15,0 mm
  • SW = 20,0 mm
  • ØDa = 4,0 mm
  • Tornillo = ATKW