COMPOSICIONES DESTOR DINAMOM MICRO-TECH

N.º do artigo: A.300MTJ1
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
binário máximo 20 cNm
Tipo de produto atornillador dinamométrico

Identificação e classificação

Número do artigo A.300MTJ1
EAN/GTIN 3148510012544
Número do fabricante A.300MTJ1
Número L L60130 3063
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: Llave dinamométrica ligera y compacta, especialmente para pares de apriete bajos
  • Dirección de apriete a la derecha
  • Salida de vaso hexagonal para utilizar con puntas de la serie 0,
  • Salida 1/4″ con adaptador ECR.0 como opción /

Característica:

  • Potencia [cN.m]: 4 - 20
  • Accesorios: tornillos de ranura: 1,8 - 2,5, PH 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 mm, PZ 0 - 1 - 2 mm
  • Destornillador: A.300MT
  • [g]: 300

Material fornecido:

  • Puntas de la serie ED.0: PZ0 - PZ1 - PZ2
  • Puntas de la serie EH.0: 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 mm
  • Puntas de la serie ES.0: 1,8 - 2,5 mm
  • Llave de torsión: A.300MT
  • Llave de espiga ajustable de 4 mm
  • Se suministra en caja con certificado de calibración