simmill 9W4 plaquita de fresado, con arranque de viruta, an=2 mm, k=6°, R=0 mm, tmáx=16,5 mm

N.º do artigo: 9W4.R200.06.000.50 PS X700
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 9W4.R200.06.000.50 PS X700
EAN/GTIN 4069769004441
Número do fabricante BD0AX700
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill 9W4
Fresado de tronzado
w=2 mm, k=6°, R=0 mm, tmax=16,5 mm

Parámetros técnicos:

  • S = 6,45 mm
  • w = 2,0 mm (tolerancia ±0,01)
  • κ = 6°
  • R = 0,0 mm
  • ØDS = 50,0 mm
  • tmáx = 16,50 mm
  • ZEFP = 12