simmill 9W4 mango de fresado, acero, mango redondo, DIN 1835 A, IKZ, D=20, L2=16, D1=32

N.º do artigo: 9W4.2016.32 A ST
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 9W4.2016.32 A ST
EAN/GTIN 4069769004045
Número do fabricante A7G5
Número L L23830 749
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Mango de fresado SIMTEK simmill 9W4
Acero, vástago redondo, DIN 1835 A, IKZ
D=20 , L2=16 , D1=32

Parámetros técnicos:

  • Destornillador = T20T
  • ØDh6 = 20,0 mm
  • ØD1 = 16,0 mm
  • L2 = 32,0 mm
  • Con suministro de refrigerante = Sí/Sí
  • L1 = 100,0 mm
  • Tornillo = ASCD