Accesorios CONNECTOR 9946, 1 pz

N.º do artigo: 9946.08
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
Número do artigo 9946.08
EAN/GTIN 4002632803291
Número do fabricante 9946.08
Número L L60170 957
Fabricante/responsável Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descrição

Descrição:

Corta de forma segura a distancia.
A veces, un material de corte es demasiado alto o demasiado lejos, lo que hace que sea difícil para usted alcanzarlo. El CONECTOR MARTOR le ayuda a superar distancias al cortar. Es fácil y estable conectar a nuestros cuchillos de seguridad SECUMAX 350, 350 SE, 150 y 148. Por otro lado, puede conectar el CONECTOR, por ejemplo, con la VARILLA TELESCÓPICA MARTOR correspondiente. De esta manera, usted gana muchas veces más alcance.
  • Material básico:
    Plástico
  • Solución de problemas prácticos
    Los palets altos, que están cubiertos con flejes y láminas, son un ejemplo típico de corte a distancia. Con la combinación de varilla, CONECTOR y cuchillo de seguridad, usted está perfectamente posicionado aquí.
  • Ajustable flexiblemente
    Puede cambiar el ángulo del CONECTOR DE forma flexible utilizando el tornillo de ajuste. Puede elegir entre varios ajustes. Tome el que mejor se adapte a su aplicación de corte.
  • Conexión estable
    Conecte el CONECTOR a una varilla que tenga un rosca ACME ¾-5. La longitud del hilo debe ser de al menos 40 mm para un ajuste firme. La solución ideal aquí es la VARILLA TELESCÓPICA de MARTOR.
  • El CONECTOR cuchilla
    está diseñado para nuestros versátiles cuchillo de seguridad SECUMAX 350, 350 SE, 150 y 148. Simplemente fije el cuchilla seleccionado en un ajuste positivo, ajuste y corte el ángulo óptimo del CONECTOR para usted.

Característica:

  • Tipo accesorio: Otros
  • Material básico: Plástico
  • Metal detectable: No.
  • Como artículo promocional: No.