{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Espessura do tampo | 12 mm | |
| Comprimento | 1.230 mm | |
| Profundidade | 790 mm | |
| Espessura | 12 mm | |
| indicado para inserir em prateleira extraível | 993111 | |
| para profundidade útil do módulo da estante | 950 mm | |
| Material do tampo de trabalho | Multiplex de faia | |
| Área de aplicação | Estante para cargas pesadas | |
| Tipo de produto | Placa de inserção |
| Número do artigo | 993170 950 | |
| EAN/GTIN | 4045197521835 | |
| Número do fabricante | 993170 950 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |