{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 400 kg | |
| Espessura da prateleira | 40 mm | |
| Material | galvanizado | |
| Largura | 2.500 mm | |
| Profundidade | 400 mm | |
| Modelo da prateleira | prateleira de montagem fixa; prateleira plana | |
| Tipo de produto | Prateleira |
| Número do artigo | 990805 400 | |
| EAN/GTIN | 4004514202048 | |
| Número do fabricante | 15830 | |
| Fabricante/responsável | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |