Llave de vaso destornillador ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil con estriado interior XZN ∙ 58 mm

N.º do artigo: 990-14
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 990-14
EAN/GTIN 4000896047284
Número do fabricante 990-14
Número L L60140 2157
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Modelo corto
  • Con moleteado recto
  • Superficie: con revestimiento TIN
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil con estriado interior XZN
  • Ancho de llave: ∙ M14
  • Dimensiones / longitud: 58 mm
  • Longitud l1: 20 mm
  • Peso neto (kg): 0.1 kg
  • Para el accionamiento con la mano
%DEL%DEL