Llave de vaso destornillador ∙ con aislamiento de protección ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal interior ∙ 6 ∙ 156 mm

N.º do artigo: 986LG-6KV
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo 986LG-6KV
EAN/GTIN 4000896232246
Número do fabricante 986LG-6KV
Número L L60140 5992
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Modelo largo
  • Superficie: con aislamiento de protección
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Ancho de llave: 6 mm
  • Dimensiones / longitud: 156 mm
  • Longitud l1: 102 mm
  • Aislamiento protector hasta 1000 V
  • Para el accionamiento con la mano