Llave de vaso destornillador ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal interior ∙ 12 ∙ 100 mm

N.º do artigo: 986L-12
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 986L-12
EAN/GTIN 4000896232550
Número do fabricante 986L-12
Número L L60140 5084
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Modelo largo
  • Con moleteado recto
  • Superficie: con revestimiento TIN
  • DIN 7422
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Ancho de llave: 12 mm
  • Dimensiones / longitud: 100 mm
  • Longitud l1: 62 mm
  • Para el accionamiento con la mano
%DEL%DEL