Accesorio, azul / amarillo, Tam. 38-40, Plantilla ERGO Pro

N.º do artigo: 98660-38-40
Preço por 1 par
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
Número do artigo 98660-38-40
EAN/GTIN 4043692447858
Número do fabricante 98660-38-40
Número L L01875 103966
Fabricante/responsável ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Descrição

Descrição:

  • La versión pro de la serie ERGO añade otras características a las ventajas de la plantilla ERGO comfort: La plantilla ERGO Pro garantiza una resistencia especial al deslizamiento al foiling en la parte superior de la suela frente al pie. La zona de agarre especial aumenta la estabilidad y una almohadilla bio-mecánica en la zona del antepié apoya el ajuste de la suela al pie. Una amortiguación extra del talón
  • El rebote pad
  • Le protege de los impactos durante la fase de rendimiento
  • A medida que su talón se mueve dinámicamente en el movimiento de rodadura. ¡Corre y siente el contacto 3D en todo el pie gracias al sistema de memoria! Nunca antes su zapato de seguridad ATLAS® se había sentido tan bien.