Abrigo uvex whitewear blanco 46

N.º do artigo: 9830806
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
Cor weiß
Tipo de produto Abrigo

Identificação e classificação

Número do artigo 9830806
EAN/GTIN 4031101091051
Número do fabricante 9830806
Número L L01660 1232
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

  • Abrigo de hombre
  • Modelo: 143,
  • Nº de artículo: 98308
  • Color: blanco
  • Material: 100% algodón, 210 g/m
  • tejido de sarga
  • Cuello con solapa
  • Botón de presión oculto
  • 1 bolsillo de pecho a la izquierda, 1 bolsillo interior debajo del bolsillo de pecho izquierdo
  • 2 bolsillos laterales de parche, abertura oblicua
  • Manga de 2 piezas, dobladillo de la manga estrecho, puños de la manga rectos
  • Cinturón trasero
  • 2 aberturas laterales cada una
  • Largo de espalda: 115 cm (talla 50)
  • Cuidado:
  • Lavable a 95°C, no clorar,
  • Planchar: III puntos, limpieza en seco: P,
  • No secar en secadora

Característica:

  • Abrigo de hombre
  • Modelo: 143
  • Nº de artículo: 98308
  • Color: blanco
  • Material: 100% algodón, 210 g/m
  • tejido de sarga
  • Cuello con solapa
  • Botón de presión oculto
  • 1 bolsillo de pecho a la izquierda, 1 bolsillo interior bajo el bolsillo de pecho izquierdo
  • 2 bolsillos laterales de parche, abertura oblicua
  • Manga de 2 piezas, dobladillo de la manga estrecho, puños de la manga rectos
  • Cinturón trasero
  • 2 aberturas laterales cada una
  • Largo de espalda: 115 cm (talla 50)
  • Cuidado: -Lavable a 95°C, no clorar
  • Planchar: III puntos, limpieza en seco: P
  • No secar en secadora