Llave de vaso con mango destornillador mango aislante en dos componentes, según norma VDE bruñido 237 mm

N.º do artigo: 98 03 09
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 12 Peça
  • Passos da encomenda: 12 Peça
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 98 03 09
EAN/GTIN 4003773026112
Número do fabricante 98 03 09
Número L L70010 275
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Descrição:

  • empuñadura de 2 componentes ergonómicamente optimizada para una transmisión de fuerza que no fatiga y no daña las manos
  • forma de empuñadura antivuelco

Característica:

  • Anchura de los planos S: 9,0 mm
  • Longitud máxima del mango: 112 mm
  • Diámetro del cabezal d: 16mm Longitud de la hoja 125mm
  • Comprobado por VDE: sí
  • pavonado
  • empuñadura aislante multicomponente, probada por VDE

Norma:

IEC 60900