Llaves de estrella acodadas

N.º do artigo: 98 01 07
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 98 01 07
EAN/GTIN 4003773020134
Número do fabricante 98 01 07
Número L L70010 90
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Descrição:

  • acodado
  • Herramienta básica cromada

Característica:

  • Anchura de los planos S: 7 mm
  • Longitud l máx.: 150 mm
  • Espesor de la cabeza a máx.: 7 mm
  • Altura de manivela h máx.: 18 mm
  • Anchura del cabezal b máx.: 12 mm

Norma:

IEC 60900