Diamante con aglomerado con resina sintética para rectificado en seco 125 x 23 x 20 mm 5 - 4

N.º do artigo: 97868
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Plato lijador

Identificação e classificação

Número do artigo 97868
EAN/GTIN 9003170978682
Número do fabricante 97868
Número L L50140 941
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Esta herramienta le permite afilar todas las herramientas de corte de metal duro para la industria de la madera y el metal, así como diversas hojas de cizalla. Se trata de discos y muelas de vaso en la gama de tamaños de grano de diamante D181 - D64. En comparación con los discos de carburo de silicio, los discos de diamante tienen un desgaste significativamente menor y una mayor precisión dimensional.

Característica:

  • Forma: 12A2F PLATO RECTIFICADOR
  • Tamaño de grano: 64
  • Vs /máx: 50 m/s
  • Especificación : 5 - 4
  • Dimensiones (D x T x H): 125 x 23 x 20 mm
  • Diámetro del recipiente: 125 mm
  • Espesor: 23 mm
  • Taladro: 20 mm
  • Aptitud del material: Metal duro

Vantagem:

  • Aplicación universal
  • Larga vida útil
  • Rectificado frío.

Vantagem:

  • Para el desbaste en seco de todas las herramientas de corte de metal duro de la industria de la madera y el metal, así como de diversas hojas de cizalla.