uvex Casco de protección pheos B-S-WR amarillo

N.º do artigo: 9772131
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
Tipo de produto Casco protector

Identificação e classificação

Número do artigo 9772131
EAN/GTIN 4031101510316
Número do fabricante 9772131
Número L L01660 105387
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

  • Los ligeros cascos de seguridad uvex pheos de diseño deportivo ofrecen el máximo confort al usuario, por ejemplo, gracias a la ventilación climazone y al interior 3D extremadamente variable. La carcasa del casco, robusta y de dimensiones estables, soporta fácilmente la presión lateral y cumple todos los requisitos de seguridad en la construcción y la industria. Su funcional sistema de accesorios hace que los cascos de seguridad industrial uvex pheos sean especialmente versátiles. Ya sea visera, gafas de seguridad, protectores auditivos o lámpara: Los cascos de trabajo se pueden personalizar rápida y fácilmente según las necesidades individuales. El interior con sistema de rueda giratoria permite un ajuste infinito de la anchura y, por tanto, un ajuste perfecto en todo momento. La visera acortada garantiza una visión hacia arriba sin restricciones.

Característica:

  • Tipo de producto: Casco protector
  • Nombre del producto: uvex pheos B-S-WR
  • Tipo de producto: Casco de seguridad industrial
  • Color (filtro): amarillo
  • Longitud de la visera: Pico corto
  • Material de la calota exterior: Polietileno de alta densidad (HDPE)
  • Tamaño: 52 cm/61 cm