Casco de seguridad uvex pheos S-KR blanco con ventilación

N.º do artigo: 9772046
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
Tipo de produto Casco protector

Identificação e classificação

Número do artigo 9772046
EAN/GTIN 4031101652641
Número do fabricante 9772046
Número L L01660 1318
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

  • uvex pheos S-KR
  • Nuevo casco ligero de diseño deportivo con 3 aberturas de ventilación variable
  • ventilación variable, una en la zona de la frente
  • y dos en la parte posterior de la cabeza
  • Sistema adaptador para visores uvex, cápsulas de casco uvex y lámparas de casco
  • Interior con correa textil de 6 puntos con sistema de rueda giratoria
  • para ajustar la anchura sin escalonamientos
  • Pico acortado
  • Mentonera de 4 puntos premontada y clip para gafas de visión total
  • Etiquetado con juego reflectante L
  • Intervalo de ajuste: 52-61 cm
  • Casco color blanco
  • N.° de artículo: 9772,046
  • Unidad de embalaje: 25 unidades

Característica:

  • Tipo de producto: Casco protector
  • Nombre del producto: uvex pheos S-KR
  • Tipo de producto: Casco de seguridad industrial
  • Color (filtro): blanco
  • Longitud de la visera: Pico corto
  • Material de la calota exterior: Polietileno de alta densidad (HDPE)
  • Tamaño: 52 cm/61 cm