Casco de protección uvex pheos IES-S blanco con orificios de ventilación

N.º do artigo: 9772041
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
Tipo de produto Casco protector

Identificação e classificação

Número do artigo 9772041
EAN/GTIN 4031101550480
Número do fabricante 9772041
Número L L01660 265
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

  • uvex pheos IES-S
  • Nuevo casco ligero con visera corta en diseño deportivo con 3 aberturas de ventilación
  • aberturas de ventilación, una en la frente y dos en la parte posterior de la cabeza
  • Sistema adaptador para visores uvex, cápsulas de casco uvex y lámparas de casco
  • Interior IES con posibilidad de montar uvex pheos
  • y sistema de rueda giratoria para ajustar la anchura de forma continua
  • Casco color blanco
  • N.° de artículo: 9772,041
  • Unidad de embalaje: 25 unidades

Característica:

  • Tipo de producto: Casco protector
  • Nombre del producto: uvex pheos IES-S
  • Tipo de producto: Casco de seguridad industrial
  • Color (filtro): blanco
  • Longitud de la visera: Pico corto
  • Material de la calota exterior: Polietileno de alta densidad (HDPE)
  • Tamaño: 55 cm/61 cm