uvex Casco de protección airwing B 97 negro

N.º do artigo: 9762920
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
Tipo de produto Casco protector

Identificação e classificação

Número do artigo 9762920
EAN/GTIN 4031101486031
Número do fabricante 9762920
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

  • Un ajuste seguro gracias a la correa textil de 6 puntos, ajuste individual, ranuras para sujetar viseras y cápsulas: puede confiar en este casco de seguridad sin florituras en cualquier situación.

Característica:

  • Tipo de producto: Casco protector
  • Nombre del producto: uvex airwing B
  • Tipo de producto: Casco de seguridad industrial
  • Color (filtro): negro
  • Longitud de la visera: visera larga
  • Material de la calota exterior: Polietileno de alta densidad (HDPE)
  • Tamaño: 51 cm/61 cm