Adaptador para tabuleiro de triagem em parede perfurada, Tipo: 1

N.º do artigo: 974761 1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 360 mm
Largura 60 mm
Profundidade 5 mm
Tipo de produto Tabuleiro de organização

Identificação e classificação

Número do artigo 974761 1
EAN/GTIN 4005546982267
Número do fabricante 974761 1
Fabricante/responsável VICTORIA SA - J.SARASSITIS INDUSTRIAL AREA OF KERA, OT 1053-06N P.O. BOX 20009, 190 01 KERATEA, Ελλάς, www.victoria-sarassitis.com

Descrição

Versão:

Em metal revestido a pó.

Vantagem:

Adaptador para a fixação do tabuleiro de organização n.º 974760 no painel perfurado. O adaptador é simplesmente encaixado no painel perfurado.

Indicado para:

Para pendurar em painéis perfurados □ 9×9 mm em grelha de 37 mm.