Moldura magnética Conjunto de 10 peças, Cor: SILVER

N.º do artigo: 974620 SILVER
Novo produto
Preço por 1 Peça (5,10 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cor Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 316 mm
Largura 230 mm
Cor prateado
Recorte para agarrar disponível sim
Utilização no formato vertical e horizontal sim
Parte frontal magnética rebatível sim
Conteúdo do conjunto 10

Identificação e classificação

Número do artigo 974620 SILVER
EAN/GTIN 2050002086272
Fabricante/responsável WEIGANG-Primoris Organisationsmittel GmbH, Bahnhofstraße 27, 96106 EBERN, Deutschland, www.weigang.de

Descrição

Versão:

Moldura magnética colorida para uma apresentação clara de documentos. O formato DIN A4 pode ser usado como na vertical ou na horizontal. Feita de uma película transparente antirreflexo com 85% de material reciclado. Um lado estreito aberto para facilitar a troca de documentos. Adesão magnética a superfícies metálicas como quadros brancos, painéis perfurados e portas metálicas.

Material fornecido:

Conjunto com 10 molduras magnéticas.