Módulo de gavetas com rodas, Número de gavetas: 3

N.º do artigo: 974171 3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de gavetas Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Seleção da cor: Decoração:cinzento metálico,cinza claro,branco-pérola,ácer real,carvalho natural

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Seleção da cor Decoração:cinzento metálico,cinza claro,branco-pérola,ácer real,carvalho natural
Altura 511 mm
Largura 444 mm
Profundidade 600 mm
Rodas 4 rodas sem travão
Número de gavetas 3
gaveta superior com tabuleiro para material de escrita sim
Tabuleiro para material de escrita disponível sim
Número de arquivos suspensos 1
Material da estrutura Melamina-madeira
Material da frente da gaveta Madeira
Material da estrutura da gaveta Metal
Número de fechadura intercambiável individualmente não
Possível substituição por inserto de encaixe para sistema de fecho não
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão não
Tipo de punho intervenção lateral
móvel sim
Modelo da chave Chave rebatível
Tipo de produto Bloco de gavetas de escritório

Identificação e classificação

Número do artigo 974171 3
EAN/GTIN 2050002053618
Número do fabricante FCBAL12-T06
Fabricante/responsável OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Descrição

Versão:

Módulo de gavetas móvel com 600 mm de profundidade de madeira de melamina. Gavetas de metal com frente de madeira e entrada lateral. Gaveta de cima com bandeja de plástico para material de escrita. Inclui bloqueio. Rodas incorporadas e destravadas para pisos macios.
3 gavetas (alturas frontais de 50, 100 e 300 mm). Inclui cesto suspenso na gaveta inferior.

Colocação:

Altura frontal das gavetas mm: 50, 100, 300

Pintura:

Decoração disponível em 5 cores: ácer real, carvalho natural, cinza claro, pérola, cinza metálico.
O corpo e as frentes podem ser configurados em cores diferentes.