{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Capacidade de carga da cadeira | 120 kg | |
| Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
| Modelo | altura do banco elevada | |
| Largura do banco | 470 mm | |
| Profundidade do banco | 450 mm | |
| Altura do encosto | 600 mm | |
| Faixa de regulação da altura | 640 mm - 890 mm | |
| Faixa de regulação da profundidade do banco | 40 mm | |
| Faixa de ajuste do encosto | 60 mm | |
| Cor do material do assento | antracite | |
| Tipo de produto | Cadeira de trabalho giratória |
| Número do artigo | 972652 ESD | |
| EAN/GTIN | 4062406198183 | |
| Número do fabricante | 972652 ESD | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |