Gaveta ESD 50 kg, 26×24G, Altura frontal das gavetas: 50

N.º do artigo: 972454 50
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura frontal das gavetas Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 50
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 100
  • Área útil da gaveta em G: 26×24
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 50 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Área útil da gaveta em G 26×24
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G 26×24G
Altura frontal 50 mm
Altura útil 25 mm
Largura útil 650 mm
‌Profundidade útil 600 mm
Largura útil em G 26
Profundidade útil em G 24
Área de aplicação Armário de ferramentas
Peso 11 kg
Tipo de produto Gaveta

Identificação e classificação

Número do artigo 972454 50
EAN/GTIN 4069515000185
Número do fabricante 972454 50
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Gavetas totalmente extensíveis total com extensão diferencial. Gavetas com perfurações para o alojamento de réguas separadoras ranhuradas em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm).
Capacidade de carga 50 kg.

Material fornecido:

Gaveta completa com 1 par de calhas de guia cada.

Pintura:

Cinzento claro semelhante a RAL 7035, revestimento em pó ESD.