Torno de bancada paralelo, largura do mordente: 100

N.º do artigo: 967100 100
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
113 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

largura do mordente Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

largura do mordente 100 mm
Largura de aperto 90 mm
Profundidade de aperto 65 mm
Os mordentes de aperto para tubos apertam tubos com um ⌀ exterior 3/4 − 1,3/4 polegada
Sentido de abertura com abertura para a frente
Material Aço forjado por estampagem
Peso 6 kg
Tipo de produto Prensa de bancada paralela

Identificação e classificação

Número do artigo 967100 100
EAN/GTIN 4045197694157
Número do fabricante 967100 100
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Totalmente de aço forjado por estampagem − garantidamente inquebrável.
Com abertura para a frente.
Com mordentes de aperto de tubos por baixo dos mordentes normais. Fuso de precisão resistente e processado com CNC com rosca perfilada. O fuso e os trilhos de guia estão protegidos contra sujidade. Superfície de bigorna grande e temperada para trabalhos de endireitamento e compressão. Guia com reajuste duplo.
Mordentes de aperto maciças com superfície endurecida (não substituíveis).

Versão - imagem:

Arruelas com proteção contra queda.
Escala de medida estampada.
Ajuste de guia: parafusos de sextavado interior com discos de pressão de latão – funciona de forma muito suave.
Mordentes de aperto de tubos fortes.

Vantagem:

  • Manípulo com proteção contra queda de ambos os lados − sem gerar ruídos incómodos.
  • Abertura e fecho rápidos devido à grande grelha de rosca no fuso.
  • Manípulo substituível.
  • Escala de largura de abertura estampada.

Material fornecido:

Inclui material de fixação para montar na bancada de trabalho.

Nota:

Regulador de altura adequado, ver n.º 967520.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Používajte iba v uzavretých miestnostiach.
  • Používajte len na rovnom a čistom podklade.
  • Používajte na upínanie obrobkov.
  • Na upínanie obrobkov v surovom alebo čiastočne opracovanom stave.
  • Používajte len pri správnej montáži.
  • Zverák používajte len s dodaným vretenovým kľúčom.

Nesprávne použitie
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nepoužívajte v priestoroch s vysokou prašnosťou, horľavými plynmi, parami alebo rozpúšťadlami.
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.
  • Používajte iba originálne náhradné diely a opotrebovateľné diely.
  • Použitie pomôcok na upnutie nie je povolené.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a