Escada de plataforma com capacidade de carga de 300 kg, de acesso unilateral, número de andares possível 2 – 5

N.º do artigo: 966192 2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de degraus incluindo plataforma Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Capacidade de carga do equipamento de ascensão: 300

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga do equipamento de ascensão 300 kg
Atributo do nome do produto Largura do degrau 800 mm
Altura da plataforma sem corrimão 0,4 m
Comprimento da plataforma 400 mm
Alcance 951 mm
Largura dos degraus 800 mm
Inclinação do degrau 45 grau
Rodas sim
Número de degraus incluindo plataforma 2
Material Travessas em perfis de alumínio extrudido de alta resistência
Modelo do degrau Degrau
Acessibilidade de um lado
Peso 28,5 kg
Norma DIN EN ISO 14 122
Princípio de duas mãos livres sim
Tipo de produto Escada com plataforma

Identificação e classificação

Número do artigo 966192 2
EAN/GTIN 4003866555246
Número do fabricante 40855524
Fabricante/responsável Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrição

Versão:

Longarinas de perfis de alumínio extrudido de alta resistência com canais de parafusos para uma montagem flexível. O volume de fornecimento não inclui corrimões e gradeamentos da plataforma. Disponível com o n.º 966196 e o n.º 966198. Inclinação da escada de 45°. Comprimento da plataforma 400 mm. Revestimento dos degraus de alumínio estriado. Equipada com rodas na peça de suporte.

Norma:

DIN EN ISO 14 122