{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Capacidade de carga do equipamento de ascensão | 150 kg | |
| Largura | 400 mm | |
| Comprimento da escada | 2,08 m | |
| Altura de trabalho aprox. | 3,05 m | |
| Altura da travessa | 87 mm | |
| Profundidade dos degraus | 85 mm | |
| Número de degraus | 8 | |
| Material | Degraus e travessas em perfis de alumínio extrudido | |
| Modelo do degrau | Degrau | |
| Peso | 5,8 kg | |
| Norma | DIN EN 131-2 | |
| Tipo de produto | Escada de encosto |
| Número do artigo | 966080 8 | |
| EAN/GTIN | 4003866403783 | |
| Número do fabricante | 40378 | |
| Fabricante/responsável | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |