{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Capacidade de carga da cadeira | 120 kg | |
| Modelo | sem rodas | |
| Largura do banco | 470 mm | |
| Profundidade do banco | 450 mm | |
| Altura do encosto | 600 mm | |
| Tipo de regulação da altura | Alavanca de regulação da altura | |
| Modelo da regulação de altura | Mola pneumática | |
| Faixa de regulação da altura | 490 mm - 630 mm | |
| Faixa de regulação da profundidade do banco | 40 mm | |
| Faixa de ajuste do encosto | 60 mm | |
| Capacidade de carga | 120 kg | |
| Material do assento | Couro sintético | |
| Material do pé em cruz | Alumínio mate, pintado a pó | |
| Cor do material do assento | preto | |
| Modelo do pé em cruz | Patins | |
| Ajuste de recuo por contacto permanente | sim | |
| Mecânica sincronizada | sim | |
| Apoio lombar | sim | |
| Modelo da armação inferior | Pé em cruz com 5 braços | |
| Possível adaptação do par de apoios de braço | sim | |
| Modelo das rodas | rodas macias com travão, em função da carga, para pisos duros | |
| Norma | DIN 68877 | |
| Tipo de produto | Cadeira de trabalho giratória |
| Número do artigo | 965035 | |
| EAN/GTIN | 4045197772640 | |
| Número do fabricante | 965035 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |