{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de fita adesiva | de um lado | |
| material de suporte | Película de PVC | |
| Massa adesiva | Acrilato | |
| Força de aderência em aço | 70 N/mm | |
| Capacidade de alongamento | 35 % | |
| Resistência à tração | 400 N/mm | |
| Particularidade | adequado para rasgar com a mão | |
| Aplicação | Marcar | |
| resistente à temperatura até | 80 °C | |
| Cor | cinzento | |
| Comprimento | 18 m | |
| Largura | 50 mm | |
| Espessura | 1,36 mm | |
| Tipo de produto | Fita de marcação para chão |
| Número do artigo | 964980 GREY | |
| EAN/GTIN | 4042448572080 | |
| Número do fabricante | 60954-00000-03 | |
| Fabricante/responsável | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de |