Grelha de madeira de segurança impregnada com rebordo biselado 1× e perfil de subida duplo / lados largos, Largura 100 cm, Comprimento da grelha de pavimento: 150

N.º do artigo: 964865 150
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da grelha de pavimento Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento da grelha de pavimento 150 cm
Largura da grelha de pavimento 100 cm
Peso 22,5 kg
Tipo de produto Passadiço de madeira

Identificação e classificação

Número do artigo 964865 150
EAN/GTIN 4047482136304
Número do fabricante 52112_IMPR
Fabricante/responsável Geggus GmbH, Höhefeldstraße 56-60, 76356 WEINGARTEN (BADEN), Deutschland, www.geggus.de

Descrição

Versão:

Passadiços de segurança de madeira feitos de ripas de madeira de faia. Ligação das ripas com cabos de aço inoxidável, 3 mm de espessura. Fecho e tampas de cobertura em latão. Os pés de borracha elástica feitos de NBR evitam que o estrado de madeira escorregue e asseguram um elevado nível de conforto para caminhar. Devido à sua impregnação, são particularmente adequados para utilização com lubrificantes gerais e de refrigeração. Limpeza: Enrolar o estrado de madeira.
Altura: aprox. 35 mm
Peso: aprox. 13 kg/m2
Norma: Testado quanto à resistência antiderrapante (R11) e ao espaço de deslocamento (V10) pelo IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung).
Perfil de subida:
rebordo biselado adicional nos lados largos da grelha.
Rebordo biselado:

rebordo biselado adicional nos lados longos da grelha com um ângulo de 45°.

Nota:

A madeira é um produto natural. O grão forte não constitui motivo de reclamação.