Tampa com dobradiça para contentor com norma europeia, Tipo: NBC32

N.º do artigo: 963384 NBC32
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
211 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo NBC32
Largura 300 mm
Profundidade 200 mm
Área de aplicação Recipiente conforme as normas europeias
Tipo de produto Tampa

Identificação e classificação

Número do artigo 963384 NBC32
EAN/GTIN 8055520632066
Número do fabricante NBC32-139901320118
Fabricante/responsável Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Descrição

Versão:

As tampas estão equipadas com dobradiças. Através dos orifícios na tampa e no rebordo da caixa (⌀ 3,5 mm) pode ser colocado um fecho com selo.

Indicado para:

Recipientes Euronorm n.º 963378963380.
Recipiente Euronorm com área de superfície de 300x200 mm