Juego de destornilladores de impacto nº 4060 16 piezas

N.º do artigo: 96323001
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
Typ Preço unitário com IVA
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo 96323001
EAN/GTIN 4018754261710
Número do fabricante 96323001
Número L L60010 5673
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • para tornillos M5-M10
  • en una robusta caja apilable de plástico ABS

Característica:

  • Cantidad de herramientas: 16
  • Altura mm (h): 60 mm
  • Longitud mm (L): 230 mm
  • Peso: 1264 g
  • Anchura mm (b): 130 mm

Material fornecido:

Contenido 15-partes:
  • 1 destornillador de impacto N.º 4030
  • 1 pieza de unión 3/8″. N.º 4035
  • 1 pieza de unión 1/2″. N.º 4036
  • Ranura de 5 bits Nº 4040-4044: 1 x 7; 1,4 x 9; 1,5 x 13; 1,6 x 10; 2 x 12 mm
  • 3 bits Phillips Nº 4050-4052: PH2; PH3; PH4
  • 4 bits hexagonales Nº 4055-4058: 5; 6; 8; 10 mm