{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Propriedades da espuma dura LD45, espessura | 30 mm | |
| Nível de enchimento de uma gaveta em E | 9×36 | |
| Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
| adequado para mobiliário industrial | Armário de ferramentas | |
| altura frontal mínima adequada da gaveta | 75 mm | |
| Largura | 149 mm | |
| Profundidade | 598 mm | |
| Largura em E | 9 E | |
| Profundidade em E | 36 E | |
| largura da gaveta cheia em E | 9 E | |
| Quantidade de ferramentas | 0 | |
| Modelo | vacío para juegos de herramientas | |
| Tipo de produto | Base de espuma rígida |
| Número do artigo | 962885 0 | |
| EAN/GTIN | 4045197516152 | |
| Número do fabricante | 962885 0 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |