• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Conjunto de ferramentas de medição 0

N.º do artigo: 962810 0
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em E: 9×36
  • adequado para mobiliário industrial: Armário de ferramentas
  • altura frontal mínima adequada da gaveta: 75

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em E 9×36
adequado para mobiliário industrial Armário de ferramentas
altura frontal mínima adequada da gaveta 75 mm
Largura 149 mm
Profundidade 598 mm
Largura em E 9 E
Profundidade em E 36 E
largura da gaveta cheia em E 9 E
Quantidade de ferramentas 0
Modelo vacío para juegos de herramientas
Tipo de produto Base de espuma rígida

Identificação e classificação

Número do artigo 962810 0
EAN/GTIN 4045197516053
Número do fabricante 962810 0
Fabricante/responsável TECSAFE GmbH, Dingshauser Str. 6-10, 42655 SOLINGEN, Deutschland

Descrição

Versão:

Conjuntos de ferramentas com inserto de espuma rígida bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste azul por baixo sinaliza ferramentas em falta.
Insertos de espuma rígida sem ferramenta (vazios).

Indicado para:

Armários de ferramentas / gavetas com profundidade 36 E. Os insertos de espuma rígida enchem 9 E (149×598×30 mm) ou 18 E (298×598×30 mm) da largura da gaveta.

Material fornecido:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 962810 tam. 0: 1 un.