• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Conjunto de alicates de precisão para anéis de retenção interior, Quantidade de ferramentas: 0

N.º do artigo: 962691 0
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta: 2/3
  • adequado para mobiliário industrial: Bancada de trabalho

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta 2/3
adequado para mobiliário industrial Bancada de trabalho
Largura 321 mm
Profundidade 520 mm
Quantidade de ferramentas 0
Modelo vazio para jogo de ferramentas
Tipo de produto Base de espuma rígida

Identificação e classificação

Número do artigo 962691 0
EAN/GTIN 4045197603999
Número do fabricante 962691 0
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Conjuntos de ferramentas com inserto de espuma rígida bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve quaisquer líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste azul por baixo sinaliza ferramentas em falta.
Insertos de espuma rígida sem ferramenta (vazios).

Indicado para:

Gavetas das bancadas de trabalho das séries KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (série de blocos de 600 mm) e gavetas HOLEX com área útil de 490×520 mm. Os insertos de espuma rígida enchem 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) da área útil da gaveta.

Material fornecido:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 962691 tam. 0: 1 un.