Conjunto de suporte de chave de bocas, 2 peças, Número de alojamentos por conjunto: 30

N.º do artigo: 960690 30
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
42 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de alojamentos por conjunto Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • adequado para mobiliário industrial: Armário de ferramentas

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

adequado para mobiliário industrial Armário de ferramentas
Altura 27 mm
Comprimento 610 mm
Alojamentos por conjunto 30
indicado para altura frontal da gaveta 50 e superior mm
Material Chapa de alumínio
Conteúdo do conjunto 2
Tipo de produto Suporte para chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 960690 30
EAN/GTIN 4045197334282
Número do fabricante 960690 30
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

De chapa de alumínio de 1,5 mm, incluindo material de fixação para aparafusar na base da gaveta.
Os suportes podem ser cortados ao comprimento necessário.

Vantagem:

Para o alojamento de chaves de parafusos.