Tornillo de sujeción

N.º do artigo: 96065
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 96065
EAN/GTIN 4020772096069
Número do fabricante 96065
Número L L30100 188
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Tornillo de sujeción, para brazos de sujeción abiertos,
Stainless acero. Tamaño 4 con 2 U-discos. Tapa protectora fabricada en NBR + NR resistente al aceite para proteger las piezas sensibles. dureza 70 shore A, libre de silicona.

Característica:

  • Tamaño: 2
  • Tornillo
    DIN 933
    : M6x35
  • Tamaño de U-disco
    : 2
  • L: 45
  • L3: 19-28
  • peso: 22 g