{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| adequado para mobiliário industrial | Armário de ferramentas | |
| Unidade de divisão | 1 E = 17 mm | |
| Número de divisórias ranhuradas | 1 | |
| Número de chapas de separação | 1 | |
| indicado para altura frontal da gaveta | 250 mm | |
| indicado para largura da gaveta em E | 27E; 36E | |
| indicado para profundidade da gaveta em E | 36E; 27E | |
| indicado para largura útil da gaveta | 459 mm | |
| indicado para profundidade útil da gaveta | 612 mm | |
| Tipo de produto | Divisória da gaveta |
| Número do artigo | 960240 1+1 | |
| EAN/GTIN | 4045197344915 | |
| Número do fabricante | 960240 1+1 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |