{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| adequado para mobiliário industrial | Bancada de trabalho | |
| Unidade de divisão | 1 E = 10 mm | |
| Número de divisórias ranhuradas | 1 | |
| Número de chapas de separação | 2 | |
| indicado para largura de caixa | 430 mm | |
| indicado para altura frontal da gaveta | 140 mm; 160 mm; 200 mm; 360 mm | |
| indicado para largura útil da gaveta | 320 mm | |
| indicado para profundidade útil da gaveta | 520 mm | |
| Tipo de produto | Divisória da gaveta |
| Número do artigo | 960100 1+2 | |
| EAN/GTIN | 4045197344700 | |
| Número do fabricante | 960100 1+2 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |