uvex Plantilla 95 gris/naranja Ancho 11 Talla 38

N.º do artigo: 9595638
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
Tamanho de calçado UE 38
Cor gris / naranja
Tipo de produto Plantilla

Identificação e classificação

Número do artigo 9595638
EAN/GTIN 4031101502762
Número do fabricante 9595638
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

  • Las plantillas uvex tune-up han sido desarrolladas para aumentar el confort individual de los diferentes tipos de pie. Cada pie tiene un arco longitudinal y otro transversal, que distribuyen el peso y actúan como elementos naturales de amortiguación. Cargas elevadas o frecuentes, músculos y ligamentos debilitados o incluso insuficiencias congénitas pueden influir en la forma del arco longitudinal y transversal del pie. Esto puede dar lugar a diversas deformidades, como pies planos (arco longitudinal rebajado), pies huecos (arco longitudinal pronunciado) o pies separados (arco transversal rebajado), que también pueden provocar dolor. Mediante el uso de plantillas de ajuste, se puede apoyar el arco transversal y aumentar la superficie de contacto, con lo que se consigue una mejor distribución de la presión. Esto aumenta la comodidad del usuario y reduce el dolor y la fatiga, sin comprometer el efecto protector del calzado de seguridad.

Característica:

  • Tipo de producto: Accesorio
  • Nombre del producto: plantilla uvex climate comfort
  • Tipo de producto: Plantilla
  • Color (filtro): gris/naranja
  • Sexo: Señoras/Hombres
  • Tamaño: 38
  • Marca: uvex
  • Plantilla: Plantilla de confort climático de espuma Uvex 3D hydroflex®
  • Material de cubierta: Micro ante
  • Antideslizante: no
  • Anchura: 11