Plantilla uvex negro/rojo/gris ancho 10 talla 47

N.º do artigo: 9579747
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
Tamanho de calçado UE 47
Cor negro/rojo/gris
Tipo de produto Plantilla

Identificação e classificação

Número do artigo 9579747
EAN/GTIN 4031101687414
Número do fabricante 9579747
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

  • Plantilla de confort climático uvex 1 sport ancho 10
  • Amortiguación de toda la superficie del pie
  • Materiales altamente transpirables y
  • materiales que absorben la humedad
  • Zonas de amortiguación que apoyan el
  • apoyan el movimiento natural
  • Estructura superficial agradable para la piel
  • Acabado antiestático
  • Apoya el arco del pie
  • También para el posterior ajuste de la anchura
  • de un zapato deportivo uvex 1 ancho 11
  • (con número de artículo terminado en .2 o .8)
  • apto para un ancho de zapatilla 10
  • N.° de artículo 9579,7
  • Talla 35 - 52
  • para uvex 1 sport
  • Ancho 10

Característica:

  • Tipo de producto: Accesorio
  • Nombre del producto: plantilla uvex climate comfort
  • Tipo de producto: Plantilla
  • Color (filtro): negro/rojo/gris
  • Sexo: Señoras/Hombres
  • Tamaño: 47
  • Marca: uvex
  • Plantilla: plantilla uvex 1 sport climate comfort
  • Material de cubierta: Micro ante
  • Antideslizante: no
  • Anchura: 10