SCD 058-172-060 SXC30 IC908 Broca de metal duro integral com alimentação interna de refrigerante, profundidade de perfuração 30xD

N.º do artigo: 9572980
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Série SOLIDDRILL
Tipo de produto Broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo 9572980
EAN/GTIN 7291075436815
Número do fabricante 9572980
Número L L24020 32

Descrição

Descrição:

Broca VHM, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 6 mm, propriedade do líquido de refrigeração (CSP) Coolant Thru, direção (HAND) direita, diâmetro de perfuração (DC) 5,8 mm, tamanho da broca/diâmetro de corte (DC) - métrico 5,8 mm, número de gumes (NOF) 2, comprimento da ranhura (LCF) 180 mm, comprimento total (OAL) 230 mm, ângulo, 1. Nível (SIG) 135 graus, comprimento útil (LU) 172 mm

Característica:

Código de conexão do lado da máquina (CCMS) Cilíndrico Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 6 mm Propriedade do líquido de arrefecimento (CSP) Coolant Thru Direção (MÃO) Mão direita Diâmetro de perfuração (DC) 5,8 mm Tamanho da broca / Diâmetro de corte (DC) - Métrico 5,8 mm Número de lâminas (NOF) 2 Comprimento da ranhura de fixação (LCF) 180 mm Número de dentes 2 Comprimento total (OAL) 230 mm Ângulo, 1. Nível (SIG) 135 graus Tolerância do diâmetro do eixo (TCDMM) h6 Comprimento do cabo (LS) 45 mm Haste de fixação redonda Comprimento útil (LU) 172 mm