Suporte para conectores GARANT easyFix, Tipo: 3

N.º do artigo: 955799 3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
473 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 72 mm
Largura 72 mm
Profundidade 100 mm
Capacidade de carga 5 kg
Tipo de produto Suporte para conector

Identificação e classificação

Número do artigo 955799 3
EAN/GTIN 4062406799052
Número do fabricante 955799 3
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Suporte robusto de chapa de aço para conector, revestido a pó e montado na placa de base. Com 3 ranhuras de alojamento para conectores por suporte. Com 2 suportes montados lado a lado, é possível um alojamento adicional entre os dois suportes.
Largura das ranhuras de alojamento: 6 mm
Largura do arco de suporte: 12,5 mm
Colocação fácil e sem ferramentas no painel perfurado com apenas uma mão. Retenção firme sem aparafusamento, evitando riscar o painel perfurado.

Indicado para:

Uma variedade de conectores convencionais.
Painéis perfurados □ 9×9 mm em grelha de 37 mm.

Material fornecido:

Todas as respetivas placas de base.