Suporte para sacos de lixo GARANT easyFix, ⌀ 6 mm, indicado para saco do lixo: 25

N.º do artigo: 955577 25
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
140 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para saco do lixo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Profundidade 185 mm
Altura útil 67 mm
Largura útil 275 mm
⌀ do fio de aço 6 mm
Tipo de produto Suporte para sacos do lixo

Identificação e classificação

Número do artigo 955577 25
EAN/GTIN 4062406338732
Número do fabricante 955577 25
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Gancho de arame de aço para pendurar sacos de lixo com um volume de 25 litros.
Colocação fácil e sem ferramentas no painel perfurado com apenas uma mão. Retenção firme sem aparafusamento, evitando riscar o painel perfurado.

Indicado para:

Painéis perfurados com □ 9×9 mm em grelha de 37 mm.

Descarregamentos e documentos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a