{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Largura útil | 43 mm | |
| Profundidade útil | 50 mm | |
| ⌀ do fio de aço | 6 mm | |
| Material da placa de base | Plástico | |
| Material do fio | Aço | |
| Tipo de placa de base | duplo | |
| Forma de gancho | Gancho duplo 45° | |
| Tipo de produto | Gancho para painel perfurado |
| Número do artigo | 955540 50 | |
| EAN/GTIN | 4062406195458 | |
| Número do fabricante | 955540 50 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |