GARANT Uni Line Tower forma de H estacionária, Tipo: M

N.º do artigo: 955461 M
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann: 9×9
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 37

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann 9×9
Regulação da altura no sistema de encaixe 37
Série Tower
Altura 1.920 mm
Largura 720 mm
Profundidade 750 mm
Largura útil 540 mm
‌Profundidade útil 2 ×255 mm
Capacidade de carga 150 kg
Peso 85 kg
Tipo de produto Torre em painel perfurado

Identificação e classificação

Número do artigo 955461 M
EAN/GTIN 4062406584689
Número do fabricante 955461 M
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Sistema de disponibilização representativo e modular para acesso direto a materiais de trabalho e rápida visualização de informações. Livremente configurável com diversos acessórios e perfeita compatibilidade com o sistema GARANT easyFix. Uso variável e universal para diferentes tipos de aplicação e equipamento, p. ex., para implementar a 5S, disponibilizar materiais de primeiros socorros, materiais de limpeza, ferramentas, informações, etc.
De todos os lados, no interior e exterior, com painéis perfurados de □ 9×9 mm em grelha de 37 mm para o alojamento de acessórios para painel perfurado e ganchos e suportes GARANT easyFix. Rapidamente reconhecível na área de produção através de insertos de sinalização opcionais em diferentes cores. As portas opcionais que podem ser fechadas oferecem a possibilidade de um acondicionamento seguro.
Forma de H: 2 painéis laterais com painel transversal central. As prateleiras e portas podem ser montadas nas partes dianteira e traseira. Não permite a montagem de gavetas.

Pintura:

Revestido a pó de dois tons, prata combinado com antracite RAL 7016. Não configurável.

Nota:

Acessórios como peças sobrepostas, pictogramas, prateleiras, gavetas, portas e punhos de empurrar, ver n.º 955474955499.