GARANT Uni Line Wall estacionário, Tipo: M

N.º do artigo: 955450 M
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann: 9×9

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann 9×9
Série Wall
Altura 1.920 mm
Largura 600 mm
Profundidade 750 mm
Largura útil 600 mm
Capacidade de carga 75 kg
Tipo de produto Expositor de painel perfurado

Identificação e classificação

Número do artigo 955450 M
EAN/GTIN 4062406584597
Número do fabricante 955450 M
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Coluna de chapa aço de parede dupla muito estável, paredes perfuradas que podem ser usadas de ambos os lados □ 9×9 mm numa grelha de 37 mm para alojamento de acessórios de parede perfurada e ganchos e suportes GARANT easyFix. A placa de base estável em antracite permite uma fácil instalação e deslocamento.

Pintura:

Revestido a pó de dois tons, prata combinado com antracite RAL 7016. Não configurável.

Nota:

Para módulo de identificação, ver n.º 955453. Pictogramas adequados (diferentes finalidades de aplicação) para o módulo de identificação encontram-se no n.º 955474.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Dvojstenný stĺp s obojstrannými perforovanými stenami.
  • Perforované steny 9 x 9 mm s mriežkou 37 mm na uchytenie hákov a držiakov Easyfix a iného príslušenstva perforovanej steny.
  • Dodržiavajte maximálne nosnosti vrátane nadstavby.

Nesprávne použitie
  • Perforovanú stenu vybavte len príslušenstvom, ktoré je na to určené.
  • Neprepravujte ľudí.
  • Neskladujte ani neprepravujte nezabezpečené obrobky.
  • Neumiestňujte ani neukladajte na mobilné prevádzkové zariadenia.
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.