Jogo de alicates, Quantidade de ferramentas: 4

N.º do artigo: 955230 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
48 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Definir preço 4 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • adequado para profundidade Shadowboard: 176

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
adequado para profundidade Shadowboard 176 mm
Largura 383 mm
Profundidade 176 mm
Número de ferramentas 4
Modelo com alicates
Tipo de produto Base de espuma rígida

Identificação e classificação

Número do artigo 955230 4
EAN/GTIN 4062406158347
Número do fabricante 955230 4
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Material fornecido:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 955230: 1 un.
Chave para tubos GARANT n.º 706001 tam. 250: 1 un.
Alicate de corte lateral GARANT n.º 724840 tam. 160: 1 un.
Alicate de pontas chatas GARANT n.º 713040 tam. 200: 1 un.
Alicate universal GARANT n.º 700940 tam. 180: 1 un.