Jogo de chaves de caixa 1/4 e 1/2 polegada, Quantidade de ferramentas: 82

N.º do artigo: 955025 82
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
32 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Definir preço 82 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Área útil da gaveta em G: 20×16
  • Quadrado de acionamento: 1/2; 1/4
  • adequado para mobiliário industrial: Carro de ferramentas

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Área útil da gaveta em G 20×16
Quadrado de acionamento 1/2 polegada; 1/4 polegada
adequado para mobiliário industrial Carro de ferramentas
Largura 500 mm
Profundidade 400 mm
Largura em G 20
Profundidade em G 16
indicado para altura frontal da gaveta 75 mm; 125 mm; 200 mm
Quantidade de ferramentas 82
Modelo para gaveta de carro de ferramentas
Tipo de produto Base de espuma rígida

Identificação e classificação

Número do artigo 955025 82
EAN/GTIN 4062406158484
Número do fabricante 955025 82
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Indicado para:

Carros de ferramentas GARANT com gavetas de extensão total e medida de grelha de gaveta de 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm (L × P).
Carro de ferramentas n.º 914520914582.

Material fornecido:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 955025: 1 un.
Conjunto de chaves de caixa HOLEX n.º 630002 tam. 82: 1 un.